Startseite

DEVI - DEI140F1402 DEVIflex 18T 3050W 230V 170m - 140F1402

KopierenKopieren
DEVI - DEI140F1402 DEVIflex 18T 3050W 230V 170m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - 2-adrig

  • Nennspannung - 230 V

  • Max. Haltetemperatur - 60 °C

  • Heizleistung - 18 W/m

  • Abschirmung - Geflecht

Packung

  • 1 ST

EAN

5703466226292

Artikelnummer

DEI140F1402

Herstellernummer

140F1402

Hersteller

DEI

Kabeltyp:

2-adrig

Nennspannung:

230 V

Max. Haltetemperatur:

60 °C

Heizleistung:

18 W/m

Abschirmung:

Geflecht

Durchmesser:

6.9 mm

Höhe:

0 mm

Breite:

0 mm

Länge:

170 m

Farbe:

rot

Anwendung:

sonstige

0 Kabeltyp:2-adrig, Max. Haltetemperatur:60 °C, Heizleistung:18 W/m, Abschirmung:Geflecht, Nennspannung:230 V, Durchmesser:6,9 mm, Höhe:0 mm, Breite:0 mm, Länge:170 m, Farbe:rot, Anwendung:sonstige