DEVI - DEI140F1401 DEVIflex 18T 310W 230V 17.5m - 140F1401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - 2-adrig
Nennspannung - 230 V
Max. Haltetemperatur - 65 °C
Heizleistung - 18 W/m
Abschirmung - Geflecht
Packung
1 ST
EAN
5703466226285
Artikelnummer
DEI140F1401
Herstellernummer
140F1401
Hersteller
DEI
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Heizleistung:
18 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Durchmesser:
6.9 mm
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Länge:
17.5 m
Farbe:
rot
Anwendung:
sonstige
0 Kabeltyp:2-adrig, Max. Haltetemperatur:65 °C, Heizleistung:18 W/m, Abschirmung:Geflecht, Nennspannung:230 V, Durchmesser:6,9 mm, Höhe:0 mm, Breite:0 mm, Länge:17,5 m, Farbe:rot, Anwendung:Freiflächenheizung