DEVI - DEI140F1400 DEVIflex 18T 230W 230V 12.8m - 140F1400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - 2-adrig
Anwendung - sonstige
Max. Haltetemperatur - 65 °C
Länge - 12.8 m
Heizleistung - 18 W/m
Packung
1 ST
EAN
5703466226278
Artikelnummer
DEI140F1400
Herstellernummer
140F1400
Hersteller
DEI
Kabeltyp:
2-adrig
Anwendung:
sonstige
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Länge:
12.8 m
Heizleistung:
18 W/m
Nennspannung:
230 V
Höhe:
0 mm
Abschirmung:
Geflecht
Breite:
0 mm
Durchmesser:
6.9 mm
Farbe:
rot
0 Kabeltyp:2-adrig, Max. Haltetemperatur:65 °C, Heizleistung:18 W/m, Abschirmung:Geflecht, Nennspannung:230 V, Durchmesser:6,9 mm, Höhe:0 mm, Breite:0 mm, Länge:12,8 m, Farbe:rot, Anwendung:Freiflächenheizung