DEVI - DEI140F1287 DEVIsafe 20T 3385W 230V 170m - 140F1287

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - 2-adrig
Nennspannung - 230 V
Max. Haltetemperatur - 65 °C
Heizleistung - 20 W/m
Durchmesser - 6.9 mm
Packung
1 ST
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Heizleistung:
20 W/m
Durchmesser:
6.9 mm
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Länge:
170 m
Farbe:
schwarz
Anwendung:
sonstige
0 Kabeltyp:2-adrig, Max. Haltetemperatur:65 °C, Heizleistung:20 W/m, Abschirmung:Kupfermantel, Nennspannung:230 V, Durchmesser:6,9 mm, Höhe:0 mm, Breite:0 mm, Länge:170 m, Farbe:schwarz, Anwendung:Freiflächenheizung