DEVI - DEI140F1285 DEVIsafe 20T 2685W 230V 135m - 140F1285

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - 2-adrig
Nennspannung - 230 V
Max. Haltetemperatur - 65 °C
Heizleistung - 20 W/m
Durchmesser - 6.9 mm
Packung
1 ST
EAN
5703466224212
Artikelnummer
DEI140F1285
Herstellernummer
140F1285
Hersteller
DEI
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Heizleistung:
20 W/m
Durchmesser:
6.9 mm
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Länge:
135 m
Farbe:
schwarz
Anwendung:
sonstige
0 Kabeltyp:2-adrig, Max. Haltetemperatur:65 °C, Heizleistung:20 W/m, Abschirmung:Kupfermantel, Nennspannung:230 V, Durchmesser:6,9 mm, Höhe:0 mm, Breite:0 mm, Länge:135 m, Farbe:schwarz, Anwendung:Freiflächenheizung


