DEVI - DEI140F1284 DEVIsafe 20T 2360W 230V 118m - 140F1284

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - 2-adrig
Anwendung - sonstige
Max. Haltetemperatur - 65 °C
Länge - 118 m
Heizleistung - 20 W/m
Packung
1 ST
EAN
5703466224205
Artikelnummer
DEI140F1284
Herstellernummer
140F1284
Hersteller
DEI
Kabeltyp:
2-adrig
Anwendung:
sonstige
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Länge:
118 m
Heizleistung:
20 W/m
Nennspannung:
230 V
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Durchmesser:
6.9 mm
Farbe:
schwarz
0 Kabeltyp:2-adrig, Max. Haltetemperatur:65 °C, Heizleistung:20 W/m, Abschirmung:Kupfermantel, Nennspannung:230 V, Durchmesser:6,9 mm, Höhe:0 mm, Breite:0 mm, Länge:118 m, Farbe:schwarz, Anwendung:Freiflächenheizung


