Startseite

DEVI - DEI140F1279 DEVIsafe 20T 1000W 230V 50m - 140F1279

KopierenKopieren
DEVI - DEI140F1279 DEVIsafe 20T 1000W 230V 50m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - 2-adrig

  • Anwendung - sonstige

  • Max. Haltetemperatur - 65 °C

  • Länge - 50 m

  • Heizleistung - 20 W/m

Packung

  • 1 ST

EAN

5703466224151

Artikelnummer

DEI140F1279

Herstellernummer

140F1279

Hersteller

DEI

Kabeltyp:

2-adrig

Anwendung:

sonstige

Max. Haltetemperatur:

65 °C

Länge:

50 m

Heizleistung:

20 W/m

Nennspannung:

230 V

Höhe:

0 mm

Breite:

0 mm

Durchmesser:

6.9 mm

Farbe:

schwarz

0 Kabeltyp:2-adrig, Max. Haltetemperatur:65 °C, Heizleistung:20 W/m, Abschirmung:Kupfermantel, Nennspannung:230 V, Durchmesser:6,9 mm, Höhe:0 mm, Breite:0 mm, Länge:50 m, Farbe:schwarz, Anwendung:Freiflächenheizung