Startseite

DEVI - DEI140F1273 DEVIsafe 20T 125W 230V 6m - 140F1273

KopierenKopieren
DEVI - DEI140F1273 DEVIsafe 20T 125W 230V 6m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - 2-adrig

  • Nennspannung - 230 V

  • Max. Haltetemperatur - 65 °C

  • Heizleistung - 20 W/m

  • Durchmesser - 6.9 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5703466224090

Artikelnummer

DEI140F1273

Herstellernummer

140F1273

Hersteller

DEI

Kabeltyp:

2-adrig

Nennspannung:

230 V

Max. Haltetemperatur:

65 °C

Heizleistung:

20 W/m

Durchmesser:

6.9 mm

Höhe:

0 mm

Breite:

0 mm

Länge:

6 m

Farbe:

schwarz

Anwendung:

sonstige

0 Kabeltyp:2-adrig, Max. Haltetemperatur:65 °C, Heizleistung:20 W/m, Abschirmung:Kupfermantel, Nennspannung:230 V, Durchmesser:6,9 mm, Höhe:0 mm, Breite:0 mm, Länge:6 m, Farbe:schwarz, Anwendung:Freiflächenheizung