DEVI - DEI140F1238 DEVIflex 18T 395W 230V 22m - 140F1238

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - 2-adrig
Nennspannung - 230 V
Max. Haltetemperatur - 60 °C
Heizleistung - 18 W/m
Abschirmung - Geflecht
Packung
1 ST
EAN
5703466223741
Artikelnummer
DEI140F1238
Herstellernummer
140F1238
Hersteller
DEI
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
60 °C
Heizleistung:
18 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Durchmesser:
6.9 mm
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Länge:
22 m
Farbe:
rot
Anwendung:
sonstige
0 Kabeltyp:2-adrig, Max. Haltetemperatur:60 °C, Heizleistung:18 W/m, Abschirmung:Geflecht, Nennspannung:230 V, Durchmesser:6,9 mm, Höhe:0 mm, Breite:0 mm, Länge:22 m, Farbe:rot, Anwendung:sonstige