DEVI - DEI140F1236 DEVIflex 18T 180W 230V 10m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - 2-adrig
Anwendung - sonstige
Max. Haltetemperatur - 60 °C
Länge - 10 m
Heizleistung - 18 W/m
Packung
1 ST
EAN
5703466223727
Artikelnummer
DEI140F1236
Herstellernummer
140F1236
Hersteller
DEI
Kabeltyp:
2-adrig
Anwendung:
sonstige
Max. Haltetemperatur:
60 °C
Länge:
10 m
Heizleistung:
18 W/m
Nennspannung:
230 V
Abschirmung:
Geflecht
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Durchmesser:
6.9 mm
Farbe:
rot
0 Kabeltyp:2-adrig, Max. Haltetemperatur:60 °C, Heizleistung:18 W/m, Abschirmung:Geflecht, Nennspannung:230 V, Durchmesser:6,9 mm, Höhe:0 mm, Breite:0 mm, Länge:10 m, Farbe:rot, Anwendung:sonstige


