Startseite

DEVI - DEI140F1235 DEVIflex 18T 130W 230V 7.3m - 140F1235

KopierenKopieren
DEVI - DEI140F1235 DEVIflex 18T 130W 230V 7.3m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - 2-adrig

  • Anwendung - sonstige

  • Max. Haltetemperatur - 60 °C

  • Länge - 7.3 m

  • Heizleistung - 18 W/m

Packung

  • 1 ST

EAN

5703466223710

Artikelnummer

DEI140F1235

Herstellernummer

140F1235

Hersteller

DEI

Kabeltyp:

2-adrig

Anwendung:

sonstige

Max. Haltetemperatur:

60 °C

Länge:

7.3 m

Heizleistung:

18 W/m

Nennspannung:

230 V

Höhe:

0 mm

Abschirmung:

Geflecht

Breite:

0 mm

Durchmesser:

6.9 mm

Farbe:

rot

0 Kabeltyp:2-adrig, Max. Haltetemperatur:60 °C, Heizleistung:18 W/m, Abschirmung:Geflecht, Nennspannung:230 V, Durchmesser:6,9 mm, Höhe:0 mm, Breite:0 mm, Länge:7,3 m, Farbe:rot, Anwendung:sonstige