DEVI - DEI140F1220 DEVIflex 10T 205W 230V 20m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - 2-adrig
Anwendung - sonstige
Max. Haltetemperatur - 65 °C
Länge - 20 m
Heizleistung - 10 W/m
Packung
1 ST
EAN
5703466223567
Artikelnummer
DEI140F1220
Herstellernummer
140F1220
Hersteller
DEI
Kabeltyp:
2-adrig
Anwendung:
sonstige
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Länge:
20 m
Heizleistung:
10 W/m
Nennspannung:
230 V
Abschirmung:
Geflecht
Durchmesser:
6.9 mm
Farbe:
rot
Montagefertige Heizleitung 20 m, 200 W, mit einer Anschlussleitung, Zweileiter-Heizleitung mit Abschirmung, Durchmesser 6,9 mm, anschlussfertig konfektioniert.Heizleitung nach IEC 60800:2009, Einsatzbereich: Fussbodenheizung, Rohrbegleitheizung.Spannung:230 V, Zugfestigkeit 500 N, Verformungsfestigkeit: 1500N, Nenngrenztemperatur: 65°C, Spezifische Heizleistung: 10 W/m, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: -5°C, kleinster Biegeradius: 6 x dA, Schutzart: IP X7,


