DEVI - DEI140F1131 DEVIcell Dry 2mA2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - sonstige
Ausführung - sonstige
Stärke - 13 mm
Packung
1 ST
EAN
5703466228081
Artikelnummer
DEI140F1131
Herstellernummer
140F1131
Hersteller
DEI
Anwendung:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Stärke:
13 mm
Systemplatten zur Aufnahme einer Heizleitung für Verlegung unter Laminat- und Holzfußböden. Das System ist ein elektrisches Heizsystem zur Temperierung von Laminat- und Holzbodenbelägen in Trockenbauweise.Um die Anzahl der benötigten Systemplatten zu bestimmen, ist die Gesamtfläche unter Berücksichtigung der benötigten Verschnittmenge zu ermitteln. Das Ergebnis ist auf volle m² auf- oder abzurunden. Die Bestimmung der benötigten Heizleitung erfolgt, indem die beheizte Fläche mit dem Faktor 10 multipliziert wird. Zur Positionierung des Bodenfühlers ist je Thermostat ein Montageset erforderlich. Nicht für Feuchträume, Bäder etc. geeignet. Verpackungseinheit bestehend aus 2 m² Systemplatten, Breite: 500 mm, Länge: 1000 mm, Dicke: 13 mm, U-Wert: 3,0 W/m²K, Trittschalldämmung: 3db, Heizleitungslänge je m²: 10,0 m, Max. zulässige Heizleistung: 100 W/m²,


