DEVI - DEI140F1119 DEVIsnow 20T (DTCE) 2421W 230V 115m - 140F1119

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - 2-adrig
Anwendung - Dachrinne/Dachfläche
Max. Haltetemperatur - 65 °C
Länge - 115 m
Heizleistung - 20 W/m
Packung
1 ST
EAN
5703466211939
Artikelnummer
DEI140F1119
Herstellernummer
140F1119
Hersteller
DEI
Kabeltyp:
2-adrig
Anwendung:
Dachrinne/Dachfläche
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Länge:
115 m
Heizleistung:
20 W/m
Nennspannung:
230 V
Höhe:
7.5 mm
Abschirmung:
Geflecht
Durchmesser:
7.5 mm
Farbe:
schwarz


