Startseite

DEVI - DEI140F1118 DEVIsnow 20T (DTCE) 677W 230V 33m - 140F1118

KopierenKopieren
DEVI - DEI140F1118 DEVIsnow 20T (DTCE) 677W 230V 33m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - 2-adrig

  • Nennspannung - 230 V

  • Heizleistung - 20 W/m

  • Abschirmung - Geflecht

  • Durchmesser - 7.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5703466211922

Artikelnummer

DEI140F1118

Herstellernummer

140F1118

Hersteller

DEI

Kabeltyp:

2-adrig

Nennspannung:

230 V

Heizleistung:

20 W/m

Abschirmung:

Geflecht

Durchmesser:

7.5 mm

Höhe:

7.5 mm

Länge:

33 m

Farbe:

schwarz

Anwendung:

Dachrinne/Dachfläche

Montagefertige Heizleitung 33 m, 667 W mit einer Anschlussleitung UV beständige Zweileiter-Heizleitung mit Abschirmung, anschlussfertig konfektioniert. Heizleitung nach IEC 60800.Spannung: 230 V, Nenngrenztemperatur: 80 C, Spezifische Heizleistung: 20 W/m, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5°C, kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7, Länge 33 m, Leistung 667 W