Startseite

DEVI - DEI140F1117 DEVIsnow 20T (DTCE) 332W 230V 17m - 140F1117

KopierenKopieren
DEVI - DEI140F1117 DEVIsnow 20T (DTCE) 332W 230V 17m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - 2-adrig

  • Anwendung - Dachrinne/Dachfläche

  • Max. Haltetemperatur - 65 °C

  • Länge - 17 m

  • Heizleistung - 20 W/m

Packung

  • 1 ST

EAN

5703466211915

Artikelnummer

DEI140F1117

Herstellernummer

140F1117

Hersteller

DEI

Kabeltyp:

2-adrig

Anwendung:

Dachrinne/Dachfläche

Max. Haltetemperatur:

65 °C

Länge:

17 m

Heizleistung:

20 W/m

Nennspannung:

230 V

Höhe:

7.5 mm

Abschirmung:

Geflecht

Durchmesser:

7.5 mm

Farbe:

schwarz

Montagefertige Heizleitung 17,0 m, 332 W mit einer Anschlussleitung UV beständige Zweileiter-Heizleitung mit Abschirmung, anschlussfertig konfektioniert. Heizleitung nach IEC 60800.Spannung: 230 V, Nenngrenztemperatur: 80 C, Spezifische Heizleistung: 20 W/m, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5°C, kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7, Länge 17,0 m, Leistung 332 W