DEVI - DEI140F1116 DEVIsnow 20T (DTCE) 125W 230V 6m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - 2-adrig
Anwendung - Dachrinne/Dachfläche
Max. Haltetemperatur - 59 °C
Länge - 6 m
Heizleistung - 20 W/m
Packung
1 ST
EAN
5703466211908
Artikelnummer
DEI140F1116
Herstellernummer
140F1116
Hersteller
DEI
Kabeltyp:
2-adrig
Anwendung:
Dachrinne/Dachfläche
Max. Haltetemperatur:
59 °C
Länge:
6 m
Heizleistung:
20 W/m
Nennspannung:
230 V
Abschirmung:
Geflecht
Höhe:
7.5 mm
Durchmesser:
7.5 mm
Farbe:
schwarz
Montagefertige Heizleitung 6,0 m, 125 W mit einer Anschlussleitung UV beständige Zweileiter-Heizleitung mit Abschirmung, anschlussfertig konfektioniert. Heizleitung nach IEC 60800.Spannung: 230 V, Nenngrenztemperatur: 80 C, Spezifische Heizleistung: 20 W/m, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5°C, kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7, Länge 6,0 m, Leistung 125 W


