Startseite

DEVI - DEI140F1091 BodenfA1/4hler 3m 10/6 15kOhm bei 25A^C - 140F1091

KopierenKopieren
DEVI - DEI140F1091 BodenfA1/4hler 3m 10/6 15kOhm bei 25A^C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - -25...125 °C

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge des Anschlusskabels - 3 m

Packung

  • 1 ST

EAN

5703466209301

Artikelnummer

DEI140F1091

Herstellernummer

140F1091

Hersteller

DEI

Messbereich:

-25...125 °C

Werkstoff:

sonstige

Länge des Anschlusskabels:

3 m

Leitungsfühler für elektzronische Thermostate, NTC 15 kOhm bei 25°C, sehr dünnen Bauweise, Länge 3,0 m, schwarz