DEVI - DEI140F1088 DEVIreg 850 FeuchtefA1/4hler fA1/4r Frei - 140F1088

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - -30...70 °C
Länge der Sonde - 87 mm
Werkstoff - sonstige
Länge des Anschlusskabels - 15 m
Packung
1 ST
EAN
5703466209714
Artikelnummer
DEI140F1088
Herstellernummer
140F1088
Hersteller
DEI
Messbereich:
-30...70 °C
Länge der Sonde:
87 mm
Werkstoff:
sonstige
Länge des Anschlusskabels:
15 m
Digitaler Freiflächenfühler zur Erfassung von Feuchte und Temperatur inkl. Fühlerhülse und 15 m Fühlerleitung 4x1mm². Durch Verwendung von digitaler Technik und unter Berücksichtigung des Leitungsquerschnittes, kann die Fühlerleitung bis 500m verlängert werden. Technische Daten: Schutzart: IP 67, Umgebungstemperatur Fühler: -30°C bis +70°C, Maße Fühler: D = 87 mm, H = 74 mm, Maße Fühlerhülse: D = 93 mm, H = 98 mm


