Startseite

DEVI - DEI140F1086 DEVIreg 850 FeuchtefA1/4hler fA1/4r Dach - 140F1086

KopierenKopieren
DEVI - DEI140F1086 DEVIreg 850 FeuchtefA1/4hler fA1/4r Dach

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - -50...70 °C

  • Länge der Sonde - 216 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge des Anschlusskabels - 15 m

Packung

  • 1 ST

EAN

5703466209271

Artikelnummer

DEI140F1086

Herstellernummer

140F1086

Hersteller

DEI

Messbereich:

-50...70 °C

Länge der Sonde:

216 mm

Werkstoff:

sonstige

Länge des Anschlusskabels:

15 m

Digitaler Dach- und Dachrinnenfühler zur Erfassung von Feuchte und Temperatur inkl. 15 m Fühlerleitung 4x1mm². Durch Verwendung von digitaler Technik und unter Berücksichtigung des Leitungsquerschnittes, kann die Fühlerleitung bis 500m verlängert werden.Technische Daten: Schutzart: IP 67, Umgebungstemperatur Fühler: -50°C bis +70°C, Abmessungen Fühler: 15mm x 23,5mm x 216mm