Startseite

DEVI - DEI140F1072 DEVIreg 330 +5 bis +45A^ mit LeitungsfA1 - 140F1072

KopierenKopieren
DEVI - DEI140F1072 DEVIreg 330 +5 bis +45A^ mit LeitungsfA1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Einstellbereich Temperatur - 5...45 °C

  • Montageart - Klemmbefestigung

  • Ausführung der Schaltfunktion - Wechsler (NO/NC)

  • Mit Digital-Anzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

5703466209226

Artikelnummer

DEI140F1072

Herstellernummer

140F1072

Hersteller

DEI

Bemessungsstrom In:

16 A

Einstellbereich Temperatur:

5...45 °C

Montageart:

Klemmbefestigung

Ausführung der Schaltfunktion:

Wechsler (NO/NC)

Mit Digital-Anzeige:

nein

Elektronischer Thermostat zur Regelung von Kühlanlagen und Rohrbegleitheizungen Montage auf einer 35 mm DIN Hutschiene, Spannung: 180 - 250 V, 50 - 60 Hz, Schaltleistung: 16/10 A, Schutzart: IP 20, NTC- Leitungsfühlertyp: 15 kOhm bei 25°C, Temperaturbereich: +5°C bis +45°C