DEVI - DEI140F0650 DEVIsnow 30T Heizleitung Betoneinbau 125 - 140F0650

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - 2-adrig
Anwendung - Dachrinne/Dachfläche
Max. Haltetemperatur - 60 °C
Länge - 125 m
Heizleistung - 30 W/m
Packung
1 ST
EAN
5703466229545
Artikelnummer
DEI140F0650
Herstellernummer
140F0650
Hersteller
DEI
Kabeltyp:
2-adrig
Anwendung:
Dachrinne/Dachfläche
Max. Haltetemperatur:
60 °C
Länge:
125 m
Heizleistung:
30 W/m
Nennspannung:
230 V
Durchmesser:
7 mm
Farbe:
schwarz
Montagefertige Heizleitung 125 m, 3575 W mit einer 30 m Anschlussleitung UV beständige Zweileiter-Heizleitung mit Abschirmung, anschlussfertig konfektioniert. Heizleitung nach IEC 60800. Spannung: 230 V, Nenngrenztemperatur: 80 C, Spezifische Heizleistung: 30 W/m, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5°C, kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7,


