Startseite

DEVI - DEI140F0642 DEVIsnow 30T Heizleitung Betoneinbau 50m

KopierenKopieren
DEVI - DEI140F0642 DEVIsnow 30T Heizleitung Betoneinbau 50m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - 2-adrig

  • Anwendung - sonstige

  • Max. Haltetemperatur - 60 °C

  • Länge - 50 m

  • Heizleistung - 30 W/m

Packung

  • 1 ST

EAN

5703466229460

Artikelnummer

DEI140F0642

Herstellernummer

140F0642

Hersteller

DEI

Kabeltyp:

2-adrig

Anwendung:

sonstige

Max. Haltetemperatur:

60 °C

Länge:

50 m

Heizleistung:

30 W/m

Nennspannung:

230 V

Abschirmung:

Geflecht

Durchmesser:

7.5 mm

Farbe:

schwarz

Montagefertige Heizleitung 50 m, 1440 W mit einer 30 m Anschlussleitung UV beständige Zweileiter-Heizleitung mit Abschirmung, anschlussfertig konfektioniert. Heizleitung nach IEC 60800. Spannung: 230 V, Nenngrenztemperatur: 80 C, Spezifische Heizleistung: 30 W/m, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5°C, kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7,