DEVI - DEI140F0638 DEVIsnow 30T Heizleitung Betoneinbau 27m - 140F0638

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - 2-adrig
Anwendung - sonstige
Max. Haltetemperatur - 60 °C
Länge - 27 m
Heizleistung - 30 W/m
Packung
1 ST
EAN
5703466229422
Artikelnummer
DEI140F0638
Herstellernummer
140F0638
Hersteller
DEI
Kabeltyp:
2-adrig
Anwendung:
sonstige
Max. Haltetemperatur:
60 °C
Länge:
27 m
Heizleistung:
30 W/m
Nennspannung:
230 V
Abschirmung:
Geflecht
Durchmesser:
7.5 mm
Farbe:
schwarz
Montagefertige Heizleitung 27 m, 830 W mit einer 30 m Anschlussleitung UV beständige Zweileiter-Heizleitung mit Abschirmung, anschlussfertig konfektioniert. Heizleitung nach IEC 60800. Spannung: 230 V, Nenngrenztemperatur: 80 C, Spezifische Heizleistung:30 W/m, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5°C, kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7,


