Startseite

DEVI - DEI140F0635 DEVIsnow30T Heizleitung Betoneinbau10m 2 - 140F0635

KopierenKopieren
DEVI - DEI140F0635 DEVIsnow30T Heizleitung Betoneinbau10m 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - 2-adrig

  • Nennspannung - 230 V

  • Max. Haltetemperatur - 60 °C

  • Heizleistung - 30 W/m

  • Abschirmung - Geflecht

Packung

  • 1 ST

EAN

5703466229392

Artikelnummer

DEI140F0635

Herstellernummer

140F0635

Hersteller

DEI

Kabeltyp:

2-adrig

Nennspannung:

230 V

Max. Haltetemperatur:

60 °C

Heizleistung:

30 W/m

Abschirmung:

Geflecht

Durchmesser:

7.5 mm

Länge:

10 m

Farbe:

schwarz

Anwendung:

sonstige

Montagefertige Heizleitung 10 m, 300 W mit einer 30 m Anschlussleitung UV beständige Zweileiter-Heizleitung mit Abschirmung, anschlussfertig konfektioniert. Heizleitung nach IEC 60800. Spannung: 230 V, Nenngrenztemperatur: 80 C, Spezifische Heizleistung:30 W/m, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5°C, kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7,