Startseite

DEVI - DEI140F0620 DEVIsnow 300T FreiflAchenm. Beton 5.9mA - 140F0620

KopierenKopieren
DEVI - DEI140F0620 DEVIsnow 300T FreiflAchenm. Beton 5.9mA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Trägermatte - ja

  • Leistung - 300 W/m²

  • Fixierung des Heizleiters - geklebt

  • Fläche - 5.9 m²

  • Anschlussleistung - 1760...1760 W

Packung

  • 1 ST

EAN

5703466229248

Artikelnummer

DEI140F0620

Herstellernummer

140F0620

Hersteller

DEI

Mit Trägermatte:

ja

Leistung:

300 W/m²

Fixierung des Heizleiters:

geklebt

Fläche:

5.9 m²

Anschlussleistung:

1760...1760 W

Breite:

500 mm

Heizleiterbelastung:

30 W/m

Selbstklebend:

nein

Mit Raumthermostat:

nein

Länge:

11800 mm

Mit Regler:

nein

Geeignet für Feuchträume:

ja

Stärke:

7.5 mm

Mit Bodentemperatursensor:

nein

Anzahl der Kaltleiter:

1

Länge der Kaltleiter:

30000 mm

Geeignet als Freiflächenheizung:

ja

Geeignet als Dachflächenheizung:

nein

Montagefertige Heizmatte mit einer Anschlussleitung geeignet für den Einbau in Stahlbeton, Estrich oder Sandbett. Mit zusätzlicher Schutzumflechtung zum Einsatz der FI- Schutzschaltung. Dieses Heizmattensystem eignet sich besonders für den Einbau in verwinkelten und/oder großen Flächen, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfällt. Einschl. werkseitig anmontierter wasserdichter Muffen und einem 30 m langen Kaltleiter, nach Einbauanleitung systemgerecht verlegen. Messen der Isolations- und Gesamtwiderstände. Heizleitung nach IEC 60800, Spannung: 400 V, Nenngrenztemperatur: 80°C, Spezifische Heizleistung: 300 W/m², Widerstandstoleranz: +10% / -5%, mindestverlegetemperatur: 5°C, kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7, Fläche 5,9 m², 1760 W,