DEVI - DEI140F0423 DEVImat 100T (DTIF) 600W 230V 0.5x12m 6m - 140F0423

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Heizfolie
Mit Trägermatte - ja
Anschlussspannung - 0...230 V
Leistung - 100 W/m²
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Packung
1 ST
EAN
5703466203149
Artikelnummer
DEI140F0423
Herstellernummer
140F0423
Hersteller
DEI
Ausführung:
Heizfolie
Mit Trägermatte:
ja
Anschlussspannung:
0...230 V
Leistung:
100 W/m²
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Fläche:
6 m²
Anschlussleistung:
600...600 W
Breite:
500 mm
Heizleiterbelastung:
11 W/m
Selbstklebend:
ja
Mit Raumthermostat:
nein
Länge:
12000 mm
Mit Regler:
nein
Geeignet für Feuchträume:
ja
Widerstand:
88 Ohm
Stärke:
3.5 mm
Mit Bodentemperatursensor:
nein
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
4000 mm
Geeignet als Freiflächenheizung:
nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein


