Startseite

DEVI - DEI140F0415 DEVImat 100T (DTIF) 100W 230V 0.5x2m 1mA - 140F0415

KopierenKopieren
DEVI - DEI140F0415 DEVImat 100T (DTIF) 100W 230V 0.5x2m 1mA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Heizfolie

  • Mit Trägermatte - ja

  • Anschlussspannung - 0...230 V

  • Leistung - 100 W/m²

  • Fixierung des Heizleiters - geklebt

Packung

  • 1 ST

EAN

5703466203064

Artikelnummer

DEI140F0415

Herstellernummer

140F0415

Hersteller

DEI

Ausführung:

Heizfolie

Mit Trägermatte:

ja

Anschlussspannung:

0...230 V

Leistung:

100 W/m²

Fixierung des Heizleiters:

geklebt

Fläche:

0.5 m²

Anschlussleistung:

100...100 W

Breite:

500 mm

Heizleiterbelastung:

11 W/m

Selbstklebend:

ja

Mit Raumthermostat:

nein

Länge:

1000 mm

Mit Regler:

nein

Geeignet für Feuchträume:

ja

Widerstand:

529 Ohm

Stärke:

3.5 mm

Mit Bodentemperatursensor:

nein

Anzahl der Kaltleiter:

1

Länge der Kaltleiter:

4000 mm

Geeignet als Freiflächenheizung:

nein

Geeignet als Dachflächenheizung:

nein

Dünnbettheizmatte mit einer Anschlussleitung. Die selbstklebende Dünnbettheizmatte mit einer Anschlussleitung ist montagefertig konfektioniert und wurde speziell für den Einbau in Ausgleichmasse oder Flexkleber direkt unterhalb des Fußbodenoberbelages entwickelt. Bedingt durch die geringe Aufbauhöhe von nur 3,2mm ist sie ideal für die Renovierung und Modernisierung von Bädern, Duschen, Küchen usw. Dieses Fußbodentemperiersystem eignet sich besonders für den nachträglichen Einbau in verwinkelten und/oder großen Räumen, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfällt. Die teflonisolierte Heizleitung mit zusätzlicher Schutzumflechtung zum Einsatz der FI-Schutzschaltung, ist auf einem Kunststoffnetz aufgebracht. Die Länge der Anschlussleitungen beträgt 4,0 m. Kaltleiter Typ DTWB: 1 x 4m, 1,0mm², Spannung: 230 V, Nenngrenztemperatur: 120°C, spezifische Heizleistung: 100 W/m², Längenbelastung: 11W, Isolierung: PVDF / FEP, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur:5°C, Kleinster Biegeradius: 6 x dA, Berechnungsbreite 50 cm, Lieferbreite: 48 cm, Mattenhöhe: 3,2 mm, Schutzart: IPX7, Zulassung : EN 60335-2-96, Fläche 1,0 m², 0,5 x 2,0 m inklusive Flexschlauch