Startseite

DEVI - DEI109004 DEVI Kabelbinder Rohrbegleitheizung 100x - 109004

KopierenKopieren
DEVI - DEI109004 DEVI Kabelbinder Rohrbegleitheizung 100x

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.6 mm

  • Bandlänge - 117.6 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5703466090282

Artikelnummer

DEI109004

Herstellernummer

109004

Hersteller

DEI

Breite des Bandes:

4.6 mm

Bandlänge:

117.6 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

1.3 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

220 N

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Kabelbinder zur Fixierung der Heizleitubg z. B. auf Baustahlgewebe. 12 Stück pro m²,UV beständig, VPE 100 Stk.Breite 185 mm,Länge 46mm,Farbe: schwarz