Startseite

DESIGN LUCE - DLU9924196220 LED TWHITE 19,2W-120L IP20 24V 5M - 9924196220

KopierenKopieren
DESIGN LUCE - DLU9924196220 LED TWHITE 19,2W-120L IP20 24V 5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 120

  • Lampenleistung je Meter - 19.2 W

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077249142

Artikelnummer

DLU9924196220

Herstellernummer

9924196220

Hersteller

DLU

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau/Einbau

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

120

Lampenleistung je Meter:

19.2 W

Lichtstrom je Meter:

1500 lm

Spannungsart:

DC

Lampenspannung:

24...24 V

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Breite:

10 mm

Höhe/Tiefe:

2.5 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

33 mm

Gesamtlänge:

5 m

Mit Endstück:

nein

Mit Anschlussset:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Selbstklebend:

ja

Striscia LED. 19,2W. 3000K. 120 LED. 1500 lm. 24V