DESIGN LUCE - DLU9924159920 LED RGB 14,4W- 60 LED IP20 24V 5M - 9924159920

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 14.4 W
Ausführung - Band
Lichtfarbe - RGB
Packung
1 ST
EAN
7449078109988
Artikelnummer
DLU9924159920
Herstellernummer
9924159920
Hersteller
DLU
Schutzart (IP):
IP20
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
RGB
Breite:
10 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Mit Anschlussset:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
2.5 mm
Mit Endstück:
nein
Gesamtlänge:
5 m