Startseite

DESIGN LUCE - DLU9924114000 CONT TOUCH 4K-WW 6A 5CH MAX 144W 24V - 9924114000

KopierenKopieren
DESIGN LUCE - DLU9924114000 CONT TOUCH 4K-WW 6A 5CH MAX 144W 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 83 mm

  • Höhe - 82 mm

  • Tiefe - 32 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077249173

Artikelnummer

DLU9924114000

Herstellernummer

9924114000

Hersteller

DLU

Breite:

83 mm

Höhe:

82 mm

Tiefe:

32 mm

Controller touch e centralina. 144W 24 VDC