DESIGN LUCE - DLU9924010003 CONT TOUCH RGB S/CAVO 4A/LIN MAX 432W 24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kontrolleinheit
Breite - 83 mm
Höhe - 82 mm
Tiefe - 82 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079936255
Artikelnummer
DLU9924010003
Herstellernummer
9924010003
Hersteller
DLU
Ausführung:
Kontrolleinheit
Breite:
83 mm
Höhe:
82 mm
Tiefe:
82 mm
Controller touch RGB + centralina, max 432W. Dimensione: 83 X 82 X 32 mm.


