Startseite

DESIGN LUCE - DLU9924010002 CONT TOUCH RGB DA INC 24V MAX 288W - 9924010002

KopierenKopieren
DESIGN LUCE - DLU9924010002 CONT TOUCH RGB DA INC 24V MAX 288W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kontrolleinheit

  • Tiefe - 34 mm

  • Breite - 86 mm

  • Höhe - 86 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071248752

Artikelnummer

DLU9924010002

Herstellernummer

9924010002

Hersteller

DLU

Ausführung:

Kontrolleinheit

Tiefe:

34 mm

Breite:

86 mm

Höhe:

86 mm

Controller touch RGB a parete IP20, max 288W. Dimensione: 86 X 86 X 34 mm.