Startseite

DESIGN LUCE - DLU98HO203921 LED HO 19,2W 24V NW 240 L IP20 1CM - 98HO203921

KopierenKopieren
DESIGN LUCE - DLU98HO203921 LED HO 19,2W 24V NW 240 L IP20 1CM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Band

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 240

  • Lampenleistung je Meter - 19.2 W

  • Lichtstrom je Meter - 2200 lm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024424188

Artikelnummer

DLU98HO203921

Herstellernummer

98HO203921

Hersteller

DLU

Ausführung:

Band

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

240

Lampenleistung je Meter:

19.2 W

Lichtstrom je Meter:

2200 lm

Lampenspannung:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Breite:

10 mm

Höhe/Tiefe:

2 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

25 mm

Gesamtlänge:

5 m

Mit Endstück:

nein

Mit Anschlussset:

nein

Le nuove Strip Led High Quality garantiscono una qualità della temperatura colore costante, valorizzando gli ambienti e la qualità del confort visivo. Le Strip Led possono essere impiegate sia per scopi estetici che come fonte di illuminazione vera e propria, soprattutto anche in ambienti dove è sufficiente una luce soffusa e non troppo intensa, ma diffusa (come discoteche,cinema, sale o saloni).Si consiglia di usare le Strip Led inabbinamento ai profili di alluminio per garantire una migliore dissipazione e un’ottimale durata del prodotto.19,2W. 24V. 240LED/M. 5000mm.4000K.