DESIGN LUCE - DLU98HO203920 LED HO 19,2W 24V NW 240 LED IP20 5M - 98HO203920

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 240
Lampenleistung je Meter - 19.2 W
Lichtstrom je Meter - 2300 lm
Packung
1 ST
EAN
7449070878325
Artikelnummer
DLU98HO203920
Herstellernummer
98HO203920
Hersteller
DLU
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
240
Lampenleistung je Meter:
19.2 W
Lichtstrom je Meter:
2300 lm
Lampenspannung:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4200 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Breite:
10 mm
Höhe/Tiefe:
2 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
25 mm
Gesamtlänge:
5 m