DESIGN LUCE - DLU98HO203220 LED HO 19,2W 24V WW 240 LED IP20 5M - 98HO203220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 240
Lampenleistung je Meter - 19.2 W
Lichtstrom je Meter - 2250 lm
Packung
1 ST
EAN
7449071690292
Artikelnummer
DLU98HO203220
Herstellernummer
98HO203220
Hersteller
DLU
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
240
Lampenleistung je Meter:
19.2 W
Lichtstrom je Meter:
2250 lm
Lampenspannung:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3200 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Breite:
10 mm
Höhe/Tiefe:
2 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
25 mm
Gesamtlänge:
5 m