Startseite

DESIGN LUCE - DLU98HO203065 LED HO 20 W 24V 3K 280 LED IP65 5M - 98HO203065

KopierenKopieren
DESIGN LUCE - DLU98HO203065 LED HO 20 W 24V 3K 280 LED IP65 5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 2200 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 20 W

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075016210

Artikelnummer

DLU98HO203065

Herstellernummer

98HO203065

Hersteller

DLU

Lichtstrom je Meter:

2200 lm

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

20 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

10 mm

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

280

Länge der einzelnen Abschnitte:

25 mm

Mit Anschlussset:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

2 mm

Mit Endstück:

nein

Gesamtlänge:

5 m

Le nuove Strip Led High Quality garantiscono una qualità della temperatura colore costante, valorizzando gli ambienti e la qualità del confort visivo. Le Strip Led possono essere impiegate sia per scopi estetici che come fonte di illuminazione vera e propria, soprattutto anche in ambienti dove è sufficiente una luce soffusa e non troppo intensa, ma diffusa (come discoteche,cinema, sale o saloni).Si consiglia di usare le Strip Led inabbinamento ai profili di alluminio per garantire una migliore dissipazione e un’ottimale durata del prodotto.20W. 24V. 280LED/M. 5000mm.3000K.