Startseite

DESIGN LUCE - DLU98HO203061 LED HO 20 W 24V 3K 280 LED IP65 1CM - 98HO203061

KopierenKopieren
DESIGN LUCE - DLU98HO203061 LED HO 20 W 24V 3K 280 LED IP65 1CM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 2200 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 20 W

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077999771

Artikelnummer

DLU98HO203061

Herstellernummer

98HO203061

Hersteller

DLU

Lichtstrom je Meter:

2200 lm

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

20 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Montageart:

Aufbau/Einbau

Breite:

10 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

280

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

33 mm

Mit Anschlussset:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Höhe/Tiefe:

2 mm

Mit Endstück:

nein

Gesamtlänge:

1 m

Mit Schutzabdeckung:

nein

Striscia LED. 20W. 3000K. 280 LED. 2200 lm. 24V