Startseite

DESIGN LUCE - DLU98HO153920 LED HO 14,4W 24V NW 180 LED IP20 5M - 98HO153920

KopierenKopieren
DESIGN LUCE - DLU98HO153920 LED HO 14,4W 24V NW 180 LED IP20 5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 1590 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 4000...4200 K

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 14.4 W

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079832168

Artikelnummer

DLU98HO153920

Herstellernummer

98HO153920

Hersteller

DLU

Lichtstrom je Meter:

1590 lm

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

4000...4200 K

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

14.4 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

10 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

180

Länge der einzelnen Abschnitte:

33 mm

Mit Anschlussset:

nein

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

2 mm

Mit Endstück:

nein

Gesamtlänge:

5 m

Le nuove Strip Led High Quality garantiscono una qualità della temperatura colore costante, valorizzando gli ambienti e la qualità del confort visivo. Le Strip Led possono essere impiegate sia per scopi estetici che come fonte di illuminazione vera e propria, soprattutto anche in ambienti dove è sufficiente una luce soffusa e non troppo intensa, ma diffusa (come discoteche, cinema, sale o saloni). Si consiglia di usare le Strip Led in abbinamento ai profili di alluminio per garantire una migliore dissipazione e un'ottimale durata del prodotto. STRIP LED HIGH QUALITY IP20 INDOOR- 24V CRI>95 (BOBINE DA 5 m). 180 Led/m 14.4W/m 1590lm/m 4000-4200K DIMENSIONE E TAGLIO: 33mm.