DESIGN LUCE - DLU98HO152921 LED HO 14,4W 24V WW 180 L IP20 1CM - 98HO152921

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Montageart - Aufbau/Einbau
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lampenleistung je Meter - 14.4 W
Lichtstrom je Meter - 1500 lm
Packung
1 ST
EAN
7449078432963
Artikelnummer
DLU98HO152921
Herstellernummer
98HO152921
Hersteller
DLU
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau/Einbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Lichtstrom je Meter:
1500 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Breite:
10 mm
Höhe/Tiefe:
2 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
33 mm
Gesamtlänge:
1 m
Mit Endstück:
nein
Mit Anschlussset:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Selbstklebend:
ja


