DESIGN LUCE - DLU98HE203021 LED HE 19,2W 24V 3K 112 L IP20 1CM - 98HE203021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Montageart - Aufbau/Einbau
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 112
Lampenleistung je Meter - 19.2 W
Packung
1 ST
EAN
7449076712463
Artikelnummer
DLU98HE203021
Herstellernummer
98HE203021
Hersteller
DLU
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau/Einbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
112
Lampenleistung je Meter:
19.2 W
Lichtstrom je Meter:
2840 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Breite:
10 mm
Höhe/Tiefe:
2 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
7.14 mm
Gesamtlänge:
1 m
Mit Endstück:
nein
Mit Anschlussset:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Selbstklebend:
ja