Startseite

DESIGN LUCE - DLU9824243920 LED 24W 24V 4K 120 LED IP20 5M - 9824243920

KopierenKopieren
DESIGN LUCE - DLU9824243920 LED 24W 24V 4K 120 LED IP20 5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 2560 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 4000...4200 K

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 24 W

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079832120

Artikelnummer

DLU9824243920

Herstellernummer

9824243920

Hersteller

DLU

Lichtstrom je Meter:

2560 lm

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

4000...4200 K

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

24 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

10 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

120

Länge der einzelnen Abschnitte:

25 mm

Mit Anschlussset:

ja

Selbstklebend:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

2 mm

Mit Endstück:

ja

Gesamtlänge:

5 m

Le nuove Strip Led High Quality garantiscono una qualità della temperatura colore costante, valorizzando gli ambienti e la qualità del confort visivo. Le Strip Led possono essere impiegate sia per scopi estetici che come fonte di illuminazione vera e propria, soprattutto anche in ambienti dove è sufficiente una luce soffusa e non troppo intensa, ma diffusa (come discoteche, cinema, sale o saloni). Si consiglia di usare le Strip Led in abbinamento ai profili di alluminio per garantire una migliore dissipazione e un'ottimale durata del prodotto. STRIP LED HIGH QUALITY IP20 INDOOR- 24V CRI>95 (BOBINE DA 5 m). 120 Led/m 24W/m 2560lm/m 4000-4200K DIMENSIONE E TAGLIO: 25mm.