DESIGN LUCE - DLU9824243220 LED 24W 24V 3K 120 LED IP20 5M - 9824243220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 2530 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 3000...3200 K
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 24 W
Packung
1 ST
EAN
7449079832113
Artikelnummer
DLU9824243220
Herstellernummer
9824243220
Hersteller
DLU
Lichtstrom je Meter:
2530 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
3000...3200 K
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
24 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
10 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Länge der einzelnen Abschnitte:
25 mm
Mit Anschlussset:
ja
Selbstklebend:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
2 mm
Mit Endstück:
ja
Gesamtlänge:
5 m


