DESIGN LUCE - DLU9824242921 LED 24W 24V 2700 120 LED IP20 1CM - 9824242921

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 120
Lampenleistung je Meter - 24 W
Lichtstrom je Meter - 2500 lm
Packung
1 ST
EAN
7449073299646
Artikelnummer
DLU9824242921
Herstellernummer
9824242921
Hersteller
DLU
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Lampenleistung je Meter:
24 W
Lichtstrom je Meter:
2500 lm
Lampenspannung:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Breite:
10 mm
Höhe/Tiefe:
2 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Gesamtlänge:
0.01 m
Mit Endstück:
nein
Mit Anschlussset:
nein