Startseite

DESIGN LUCE - DLU9824153021 LED 14,4W 24V 3K 180 L IP20 1CM - 9824153021

KopierenKopieren
DESIGN LUCE - DLU9824153021 LED 14,4W 24V 3K 180 L IP20 1CM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Band

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 180

  • Lampenleistung je Meter - 14.4 W

  • Lichtstrom je Meter - 1170 lm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768126754

Artikelnummer

DLU9824153021

Herstellernummer

9824153021

Hersteller

DLU

Ausführung:

Band

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

180

Lampenleistung je Meter:

14.4 W

Lichtstrom je Meter:

1170 lm

Lampenspannung:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

8 mm

Höhe/Tiefe:

2 mm

Gesamtlänge:

0.01 m

Mit Endstück:

ja

Mit Anschlussset:

nein

HIGH QUALITY CRI>80 IP20 - 24V - L 1cm - Le nuove Strip Led High Quality garantiscono una qualità della temperatura colore costante, valorizzando gli ambienti e la qualità del confort visivo. Le Strip Led possono essere impiegate sia per scopi estetici che come fonte di illuminazione vera e propria, soprattutto anche in ambienti dove è sufficiente una luce soffusa e non troppo intensa, ma diffusa (come discoteche, cinema, sale o saloni). Si consiglia di usare le Strip Led in abbinamento ai profili di alluminio per garantire una migliore dissipazione e un’ottimale durata del prodotto. 180LED/m 14,4W/m 1170lm/m 3000K. Taglio 33. Dimensioni: 8 x 2 x 10mm.