DESIGN LUCE - DLU982406 ALIMENTATORE 240W 24V IP65 - 982406

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 240...240 W
Schutzart (IP) - IP67
Länge - 250 mm
Packung
1 ST
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
240...240 W
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
250 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
40 mm
Alimentatori IP67. Tensione: 24v-cc. SELV. Tensione: 220-240v 50-60 Hz. Power Factor: > 0.9 at > 50% load. Ambient Temperature: -15 to 60. DC Voltage range 176-264v. Efficienty 93%. KG 0.20 - 1.50. Dimensioni: 250 X 80 X 40. Potenza: 240W.


