DESIGN LUCE - DLU982006 ALIMENTATORE 200W 24V IP65 - 982006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 200...200 W
Schutzart (IP) - IP67
Länge - 250 mm
Breite - 80 mm
Packung
1 ST
EAN
7449070292046
Artikelnummer
DLU982006
Herstellernummer
982006
Hersteller
DLU
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
200...200 W
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
250 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
39 mm
Alimentatori IP67. 200W. 250 X 80 X 39 mm.


