DESIGN LUCE - DLU981202 ALIMENTATORE 120W 24V IP20 - 981202

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Geeignet für Konstantspannung - nein
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 120...120 W
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
8013768591729
Artikelnummer
DLU981202
Herstellernummer
981202
Hersteller
DLU
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
120...120 W
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
300 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
30 mm


