Startseite

DESIGN LUCE - DLU98100D ALIMENT 100W DALI SWITCH 24V IP20 - 98100D

KopierenKopieren
DESIGN LUCE - DLU98100D ALIMENT 100W DALI SWITCH 24V IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 100...100 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Länge - 295 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073576310

Artikelnummer

DLU98100D

Herstellernummer

98100D

Hersteller

DLU

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

100...100 W

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

295 mm

Breite:

43 mm

Höhe:

30 mm

Alimentatori Dimmer IP20. Tensione: 24v-cc. SELV. Tensione: 220-240v 50-60 Hz. Dimmer: da 1 a %100. Power Factor: > 0.9 at > 50% load. Ambient Temperature: -40 to 80. AC Voltage range 198-264v. DC Voltage range 178-280v. Efficienty 93%. KG 0.30. Dimensioni: 295 x 43 x 30. Potenza: 100W.